Pack poupança de machos para roscar a máquina GARANT Vap Tap HSS-E forma C, 5 unidades

N.º do artigo: GG1358 M4
Novo produto
Definir preço 5 Peça (9,96 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
3 843 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M4
Revestimento vaporizado
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte HSS E
Norma DIN 371
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2 6H
Forma de corte C
Ângulo espiral 40 grau
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo cego
Sentido de corte direita
Passo de rosca 0,7 mm
Comprimento total L 63 mm
⌀ haste Ds 4,5 mm
Quadrado da haste □ 3,4 mm
‌⌀ do furo roscado 3,3 mm
⌀ da rosca 4 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido verde
Série Vap Tap
Número de arestas de corte Z 2
Profundidade de rosca 12 mm
Índice 5
Tipo de produto Machos de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo GG1358 M4
EAN/GTIN 4069515046442
Número do fabricante GG1358 M4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
18
Alumínio (apara curta)
N
13
Aço < 500 N/mm²
P
18
Aço < 750 N/mm²
P
15
Aço < 900 N/mm²
P
15
Aço < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Macho de roscar GARANT Vap Tap Universal. Utilizável de forma fiável numa ampla gama de materiais. Comprimento do pescoço e das ranhuras otimizado para uma melhor evacuação das aparas em roscas profundas. Material de corte HSS-E de alto desempenho com maior teor de vanádio para maior resistência ao desgaste. Superfície vaporizada, as soldaduras a frio são reduzidas.
Como o número: 135805.

Nota:

Até ≤ M16 inclui 5 unidades por conjunto.
A partir de ≥ M18 inclui 3 unidades por conjunto.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Vap Tap" Ver todos