Pack poupança de acoplamento industrial com rosca exterior

N.º do artigo: GG0230 1/4
Novo produto
Definir preço 5 Peça (10,80 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
22 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca exterior de ligação Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material Latão
pressão de serviço máxima 35 bar
Rosca exterior de ligação 1/4 polegada
Valor de fluxo 2.000 l/min
Tipo de produto Acoplamento

Identificação e classificação

Número do artigo GG0230 1/4
EAN/GTIN 4067263138235
Número do fabricante GG0230 1/4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Acoplamento industrial concebido para uma taxa de fluxo elevada e otimizada de 2000 l/min (ar), NW 7,8. Acoplamento de fecho rápido robusto e de alta qualidade com bloqueio de um lado. Válvula de otimização de fluxo, taxas de fluxo extremamente altas, queda de pressão reduzida, longa vida útil, grande segurança operacional e estanqueidade absoluta.
Pressão de serviço: PN 35 bar / Temperatura: –20 °C a +100 °C.

Característica:

Conteúdo 5 unidades

Material:

Latão niquelado, casquilho de aço temperado e niquelado.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados