Bota Portwest Safety Dealer S1P Brown 39 R

N.º do artigo: FW51BRR39
Preço por 1 par
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
  • Classe de proteção: S1P
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
Classe de proteção S1P
Designação do fabricante FW51
Tamanho de calçado UE 39
Cor marrón

Identificação e classificação

Número do artigo FW51BRR39
EAN/GTIN 5036108133567
Número do fabricante FW51BRR39
Número L L01840 106985
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Tradicional bota de diseño clásico con puntera y plantilla de acero.

Característica:

  • Paneles elásticos para una fácil entrada del pie
  • Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
  • Parte superior de piel premium
  • Puntera protectora de acero
  • Plantilla de acero resistente a perforación
  • Calzado antiestático
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Suela resistente a aceites y fuel oil
  • Suela de densidad dual
  • Piel flor para protección duradera

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 S1P
  • AS 2210.3

Material:

Superior: Piel semi-flor/ Cuero Crazy Horse
Suela: PU/PU