simturn E12 soporte de sujeción, acero, mecanizado exterior, 12 x 12 mm, L=95 mm, tmáx=8 mm

N.º do artigo: E68.1212.08 L
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo E68.1212.08 L
EAN/GTIN 4069769173895
Número do fabricante APZ7
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn E12
Acero, mecanizado externo
12 x 12 mm, L=95 mm, tmax=8 mm

Parámetros técnicos:

  • w≥ = 0,5 mm
  • f1 = 11,0 mm
  • Tornillo = ATMB
  • h = 12,0 mm
  • Destornillador = T15F
  • b = 12,0 mm
  • h1 = 12,0 mm (tolerancia js14)
  • h2 = 12,0 mm
  • L1 = 95,0 mm
  • tmáx = 8,0 mm
  • w≤ = 1,5 mm
  • L2 = 19,5 mm