simturn E12 soporte de sujeción, acero, mecanizado exterior, 12 x 12 mm, L=100 mm, tmáx=4 mm

N.º do artigo: E60.1212.01 L
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo E60.1212.01 L
EAN/GTIN 4069769172973
Número do fabricante AG4T
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn E12
Acero, mecanizado externo
12 x 12 mm, L=100 mm, tmax=4 mm

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 4,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • Elemento de sujeción = E12.1-3
  • w≤ = 2,0 mm
  • w≥ = 0,5 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • h2 = 13,0 mm
  • f1 = 10,5 mm
  • h = 12,0 mm
  • L2 = 24,0 mm
  • h1 = 12,0 mm (tolerancia js14)