Chaqueta Winter DX4 Black 32 R

N.º do artigo: DX458BKR32
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

PORTWEST® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca PORTWEST®

Tamanhos homens – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tamanhos homens – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Tamanhos mulheres – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tamanhos mulheres – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Como efetuar a medição
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
Número do artigo DX458BKR32
EAN/GTIN 5036108415076
Número do fabricante DX458BKR32
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Peto aislante de calidad premium confeccionado con nuestro duradero tejido Oxford 300D de Poliéster. Con una cremallera en la parte trasera, el peto puede desmontarse completamente para convertir la prenda en un pantalón, lo que añade versatilidad. Los bolsillos para rodilleras ajustables de carga superior precurvados, los bolsillos delanteros de generoso tamaño y los bolsillos multifuncionales con cremallera en los muslos ofrecen un almacenamiento seguro del teléfono, los bolígrafos y las herramientas.

Característica:

  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Pechera y tirantes desmontables para mayor versatilidad
  • Bolsillo para el metro
  • Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
  • Múltiples compartimentos laterales con cremallera para mayor seguridad
  • Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
  • Bolsillo para el móvil
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Longitud ajustable - pernera regular a larga
  • Refuerzo en la entrepierna para reducir el estrés y evitar el fallo de las costuras
  • Bragueta con cremallera y botón con la marca Portwest
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • *Diseño registrado en la Comunidad Europea
  • Diseño entallado para un confort excepcional
  • 16 Bolsillos para más capacidad
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Material:

Tejido exterior: Portwest Extreme Waterproof: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: InsulatexPro: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Peso del forro gm: 52
Peso del forro oz: 1.5
Peso del relleno gm: 160
Peso del relleno oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;