plaquita de corte simturn DX, ranuras de radio completo, Dmin=14 mm, w=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=4 mm

N.º do artigo: D14.0009.18 VR X400
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo D14.0009.18 VR X400
EAN/GTIN 4069769128130
Número do fabricante AESXX400
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn DX
Ranuras de radio completo
Dmin=14 mm, w=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=4 mm

Parámetros técnicos:

  • S = 5,3 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 14,0 mm
  • tmáx = 4,0 mm
  • f = 9,0 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • a = 13,5 mm
  • w = 1,80 mm (tolerancia +0,05)
  • R = 0,90 mm