plaquita de corte simturn DX, ranuras de radio completo, Dmin=11 mm, w=3 mm, R=1,5 mm, tmax=2,3 mm

N.º do artigo: D11.0015.30 VR X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo D11.0015.30 VR X800
EAN/GTIN 4069769121384
Número do fabricante AFGUX800
Número L L23830 1123
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn DX
Ranuras de radio completo
Dmin=11 mm, w=3 mm, R=1,5 mm, tmax=2,3 mm

Parámetros técnicos:

  • f = 6,7 mm
  • tmáx = 2,3 mm
  • S = 4,2 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 11,0 mm
  • Ød = 8,0 mm
  • a = 10,70 mm
  • w = 3,0 mm (tolerancia +0,05)
  • R = 1,50 mm