plaquita de corte simturn DX, ranuras de radio completo, Dmin=10 mm, w=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=1,8 mm

N.º do artigo: D10.0009.18.10 VL X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo D10.0009.18.10 VL X800
EAN/GTIN 4069769109672
Número do fabricante AFQ8X800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn DX
Ranuras de radio completo
Dmin=10 mm, w=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=1,8 mm

Parámetros técnicos:

  • f = 5,8 mm
  • R = 0,90 mm
  • w = 1,80 mm (tolerancia +0,05)
  • a = 9,30 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 10,0 mm
  • tmáx = 1,8 mm
  • S = 3,9 mm