plaquita de corte simturn DX, mandrinado de agujeros, Dmin=9 mm, R=0,2 mm

N.º do artigo: D09.1855.02.09 YR X400
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo D09.1855.02.09 YR X400
EAN/GTIN 4069769108293
Número do fabricante AWGUX400
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn DX
Torneado de orificios
Dmin=9 mm, R=0,2 mm

Parámetros técnicos:

  • a = 8,60 mm
  • Ød = 6,2 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 9,0 mm
  • S = 3,6 mm
  • ap = 0,25 mm
  • tmáx = 0,2 mm
  • κ2 = 8°
  • κ = 18°
  • R = 0,20 mm
  • f = 5,50 mm