Sistema de conteo CCA 60K-5M, Margen de pesaje 30 kg; 60 kg / 0,6 kg, Lectura 0,01 kg; 0,02 kg / 0,00001 kg

N.º do artigo: CCA 60K-5M
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Balanza cuentapiezas

Identificação e classificação

Número do artigo CCA 60K-5M
EAN/GTIN 4045761235113
Número do fabricante CCA 60K-5M
Número L L40250 2274
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • Con el sistema de contaje de alta precisión KERN CCA de KERN puede emplearse una gran variedad de balanzas individuales de forma económica y eficiente
  • Ajuste automático interno temporizado cada 2 h. Alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
  • Contaje exacto: La optimización manual de referencias mejora gradualmente el valor medio del peso de una pieza de contaje
  • Célula de pesaje single point de aluminio (1×3000 e), protección de contra polvo y las saplicaduras IP65
  • 100 espacios de memoria para artículos, para datos principales como peso de referencia, cantidad de referencia, peso de recipiente (prerreducción del peso de tara) etc
  • Sistema de manejo confortable: Todas las funciones tienen su propia tecla en el panel de manejo
  • Parabrisas de serie, Espacio de pesaje A×P×A 134×128×80 mm
  • Tres pantallas para la indicación de peso, peso de referencia, peso total
  • Suma de partes de contaje
  • Indicador ergonómico con gran bloque de teclas y pantalla LCD de gran contraste para introducir y consultar cómodamente valores de tara, pesos de referencia, valores límite etc
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
  • Balanza de cantidades KERN IFS: El contaje de piezas en grandes cantidades se realiza con gran precisión sobre la plataforma de pesaje (= báscula). Así, es posible contar incluso piezas de contaje ínfimas con el mayor volumen
  • Estándar industrial resistente, idónea para uso en entornos industriales duros
  • Las balanzas están conectadas entre sí con un cable RS-232 Y que ofrece la posibilidad adicional de conectar un equipo terminal, como p. ej. una lámpara de señales, un escáner de códigos de barras o una impresora
  • Impresión con la fecha y la hora
  • Gracias a la aprobación de homologación [M], también se presta a usos con homologación obligatoria
  • Balanza de referencia KERN EWJ: Esta balanza de precisión, que también se puede utilizar individualmente, cumple las máximas exigencias en términos de precisión al conectarse a un puente de pesaje de alta capacidad de carga

Característica:

  • Cable de conexión aprox. 1,5 m
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, ⌀ 120 mm
  • Balanza de referencia KERN EWJ 600-2M
  • Dimensiones del plato de pesaje, acero inoxidable, 400×300×120 mm
  • Balanza de cantidades KERN IFS 60K-2M
  • Dimensiones totales A×P×A 220×340×180 mm (parabrisas incl.)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados