1/4″ Llave de vaso largo, AS954E 1/4″

N.º do artigo: AS2305A 1/4
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo AS2305A 1/4
EAN/GTIN 4991644008285
Número do fabricante AS2305A 1/4
Número L L60050 9267
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 50 mm
  • Dimensión D2: 10,9 mm
  • D1: 9,4 mm
  • Longitud: 5,3 mm
  • Altura: 40 mm
  • Conduzca: 1/4″
  • Toma cuadrada
  • Salida 1/4″
  • Doble hexágono interno
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno