Guante Dexti Cut Ultra Blue/Black M R

N.º do artigo: AP52B8RM
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Cor Blau/Schwarz
Tamanho das luvas 8

Identificação e classificação

Número do artigo AP52B8RM
EAN/GTIN 5036108278091
Número do fabricante AP52B8RM
Número L L01840 100803
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Este guante, nivel C al corte, está confeccionado sin costuras usando fibra HPPE y con una capa de Nitrilo, con superficie arenosa, sobre la palma. Este guante cuenta también con un refuerzo entre el índice y el pulgar, la zona de mayor desgaste, para mayor duración.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel C
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Relieve arenoso para un agarre excepcional con agua, grasa o aceite
  • Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
  • Nivel al corte A3 ANSI
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Material:

Material: HPPE; Fibra de vidrio; Nylon; Elástico; Elastano; Fibra de vidrio;