inserto de corte simcut BA, ranurado de ranuras longitudinales según ANSI B17.2-1967, w=4,021 mm, w=3,969 mm, R=0,203 mm

N.º do artigo: A10.0396.40.20 B X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo A10.0396.40.20 B X800
EAN/GTIN 4069769091571
Número do fabricante A62KX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simcut BA
Ranurado de ranuras longitudinales según ANSI B17.2-1967
w=4.021 mm, b=3.969 mm, R=0.203 mm

Parámetros técnicos:

  • tmaxE = 2,263 mm
  • LH = 43,0 mm
  • f = 3,8 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 8,9 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 5/32
  • L2 = 40,6 mm
  • R = 0,203 mm
  • ØD = 10,0 mm
  • w = 4,021 mm
  • b = 3,969 mm