simturn AX soporte de sujeción, mango redondo, mecanizado interior, mango de acero, D=20 mm

N.º do artigo: A05.0020 T
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo A05.0020 T
EAN/GTIN 4069769037357
Número do fabricante AUTQ
Número L L23830 194
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de apriete SIMTEK simturn AX
Mango redondo, mecanizado interior
Mango de acero, D=20 mm

Parámetros técnicos:

  • L1 = 90,0 mm
  • LK = 0,0 mm
  • Destornillador = T15F
  • Tornillo = ATKW
  • Número de superficies de sujeción = 4
  • h = 18,0 mm
  • Ls = 61,0 mm
  • hk = 20,0 mm
  • ØDg6 = 20,0 mm
  • ØD = 5,0 mm