soporte de sujeción simturn AX, mango cuadrado, acodado, anchura interior, mango de acero, 12 x 12 mm

N.º do artigo: A04.1212.15 R
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo A04.1212.15 R
EAN/GTIN 4069769010978
Número do fabricante AFNB
Número L L23830 2233
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de apriete SIMTEK simturn AX
Mango cuadrado, acodado, interior wb.
Mango de acero, 12 x 12 mm

Parámetros técnicos:

  • b1 = 36,5 mm
  • Destornillador = T15F
  • Tornillo = ATKW
  • LH = 18,0 mm
  • LK = 29,0 mm
  • L1 = 99,0 mm
  • h1 = 12,0 mm
  • hk = 18,0 mm
  • ØDmax = 26,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • h = 12,0 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • f = 19,0 mm