plaquita de fresado simmill 9W4, ranurado, tronzado y ranurado, anch=1 mm, ØDS=50 mm, tmáx=16,5 mm

N.º do artigo: 9W4.0100.000.50 G X700
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 9W4.0100.000.50 G X700
EAN/GTIN 4069769002485
Número do fabricante A7GKX700
Número L L23830 833
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill 9W4
Ranurado, tronzado y fresado de ranuras
w=1 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Parámetros técnicos:

  • w = 1,0 mm (tolerancia ±0,01)
  • ØDS = 50,0 mm
  • tmáx = 16,50 mm
  • S = 6,10 mm
  • ZEFP = 12