plaquita de fresado simmill 9W, fresado general de ranuras, an=2 mm, ØDS=28 mm, tmáx=9,3 mm

N.º do artigo: 9W1.0200.020.28 G GT42
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 9W1.0200.020.28 G GT42
EAN/GTIN 4069769001860
Número do fabricante BHJSGT42
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

SIMTEK simmill inserto de recorte 9W
Fresado general de ranuras
w=2 mm, ØDS=28 mm, tmax=9,3 mm

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 9,3 mm
  • ØDS = 28,0 mm
  • S = 6,45 mm
  • w = 2,0 mm (tolerancia +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 28,3 mm
  • ZEFP = 6