Tornillo de sujeción

N.º do artigo: 99598
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 99598
EAN/GTIN 4020772099596
Número do fabricante 99598
Número L L30100 101
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Tornillo de sujeción, con pieza de presión vulcanizada, fabricado en neopreno resistente al aceite para la protección de piezas sensibles. dureza 85 shore A, libre de silicona. Tornillo templado, galvanizado y pasivado, clase de resistencia 8,8.

Característica:

  • M x L: M10x 76
  • D: 26
  • D1: 20
  • L1: 56
  • Peso: 59 g