Prateleira de estante suplementar, Profundidade 600 mm, Altura/largura da prateleira: 2000/750

N.º do artigo: 990550 2000/750
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura/largura da prateleira Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 250
  • Espessura da prateleira: 40
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Modelo de montagem: Estante de encaixe
  • Material: galvanizado

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 250 kg
Espessura da prateleira 40 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Modelo de montagem Estante de encaixe
Material galvanizado
Altura 2.000 mm
Largura 756 mm
Profundidade 636 mm
Altura da estante 2.000 mm
Profundidade da estante 600 mm
Medidas de montagem, largura da estante de ampliação 756 mm
Largura da prateleira 750 mm
Profundidade da prateleira 600 mm
Número de prateleiras 5
Número de armações perfiladas 1
carga máxima do módulo 1.300 kg
Estrutura da estante Prateleira adicional
Tipo de produto Estante de prateleiras

Identificação e classificação

Número do artigo 990550 2000/750
EAN/GTIN 4004514237873
Número do fabricante 12965-75
Fabricante/responsável Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descrição

Versão:

Estrutura de perfil em T e prateleira galvanizadas. Disponível com uma carga de prateleira máxima de 250 kg por prateleira. Os níveis de armazenamento podem ser ajustados numa grelha de 25 mm. Instalação rápida graças a versão de encaixe fácil.
Carga do módulo: 1300 kg com uma altura de 2000 mm, 1700 kg com 2500 mm, 2300 kg com 3000 mm.

Descrição:

Medidas da estrutura:
Estante básica: comprimento nominal + 60 mm
Estante adicional: comprimento nominal + 6 mm
Profundidade total da estrutura: Profundidade nominal + 36 mm

Vantagem:

Ideal para indústria, artesanato, comércio, administração, arquivo, etc. com aproveitamento ideal do espaço.

Material fornecido:

Estante básica com escoras em cruz. Uma escora diagonal por estante adicional.

Nota:

  • Os pés de fixação estão incluídos no volume de fornecimento.
  • A fixação no chão e na parede não está incluída.
  • Fixação ao chão adequada no n.º 990854.
  • Pode ser usada de um lado devido a reforço com escora em cruz.
  • O comprimento de flambagem livre (K) não pode ser superior a 600 mm.
  • A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados