Painel lateral com material de fixação, conjunto, Profundidade 400 mm, Altura: 2000

N.º do artigo: 990100 2000
Definir preço 2 Peça (70,38 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9 mm
Altura 2.000 mm
Largura 400 mm
Possível montagem como parede divisória não
indicado para estante de encaixar com prateleiras sim
indicado para altura de estante 2.000 mm
indicado para profundidade de estante 400 mm
Área de aplicação Estante de prateleiras
Estrutura do painel lateral duas peças
Material de montagem incluído no material fornecido sim
Montagem pelo cliente sim
Tipo de produto Painel lateral

Identificação e classificação

Número do artigo 990100 2000
EAN/GTIN 4045197518118
Número do fabricante 990100 2000
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Com □ 9×9 mm em grelha de 37 mm para o alojamento de ganchos e suportes, bem como acessórios para painel perfurado. Estes encontram-se no grupo 95. Um painel lateral é composto por dois painéis de chapa perfurada que devem ser fixados um em cima do outro. Fornecimento completo com material de fixação.

Vantagem:

Para a cobertura lateral na extremidade de uma estante (não pode ser montada entre duas estantes). Para a cobertura de um módulo de estante completo à esquerda e à direita, devem ser encomendados 2 painéis laterais.

Pintura:

Cinzento antracite RAL 7016, revestido a pó.