Estantes básicas polivalentes, Profundidade 400 mm, Altura: 2000

N.º do artigo: 990000 2000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
139 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 180
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 40

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 180 kg
Regulação da altura no sistema de encaixe 40 mm
Altura da estante 2.000 mm
Profundidade da estante 400 mm
Medidas de montagem, altura da estante de base 2.004 mm
Medidas de montagem, largura da estante de base 1.058 mm
Largura da prateleira 1.000 mm
Profundidade da prateleira 400 mm
Largura da prateleira, espaço livre 950 mm
Número de prateleiras 5
Número de suportes de estante 4
carga máxima do módulo com distância entre prateleiras de 600 mm 1.375 kg - 5.500 kg
Estrutura da estante Prateleira básica
Montagem por encaixe sim
Tipo de fixação da prateleira Cavilhas cónicas
Montagem pelo cliente sim
Tipo de produto Estante de prateleiras

Identificação e classificação

Número do artigo 990000 2000
EAN/GTIN 4045197518071
Número do fabricante 990000 2000
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Suportes quadrados muito estáveis 40×40×2 mm, em intervalos de 40: 40 mm com ranhuras de suspensão para ajustar as prateleiras aos bens armazenados. Suportes com placa de base de plástico. Prateleiras com capacidade de carga especialmente elevada de chapa de aço resistente, com superfícies laterais com rebordo.
Carga de campo: Com 600 mm de distância entre prateleiras, carga de campo máxima de 1375 − 5500 kg.

Vantagem:

Ideal para indústria, artesanato, comércio, administração, arquivo, etc. As dimensões estão ajustadas aos recipientes de armazenamento convencionais de metal e plástico, excelente aproveitamento do espaço. Pode ser usada como estante individual, em linha ou dupla. Montagem fácil, rápida e exata sem aparafusamento, as prateleiras são apenas penduradas e bloqueadas com cavilhas cónicas (n.º 968420) correspondentes.

Pintura:

Suportes de estante preto RAL 9005, prateleiras cinza, revestido a pó.

Nota:

  • As caixas de arrumação para equipar as estantes multiusos podem ser encontradas no Grupo 96.
  • Para garantir a estabilidade das estantes com uma relação altura/profundidade superior a 4:1, é necessária uma medida para evitar tombamento.
  • A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a