{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Espessura do material | 0,9 mm | |
| Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 100 kg | |
| Capacidade de carga interior da caixa do armário | 1.000 kg | |
| Ângulo de abertura da porta | 225 grau | |
| Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
| Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura | 2.000 mm | |
| Largura | 1.000 mm | |
| Profundidade | 500 mm | |
| Altura útil | 1.860 mm | |
| Número de bandejas coletoras | 4 | |
| Frentes do armário | Porta de dois batentes em chapa maciça com fendas de ventilação | |
| Peso | 135 kg | |
| Tipo de produto | Armário ecológico |
| Número do artigo | 980091 2000/4 | |
| EAN/GTIN | 4062406112509 | |
| Número do fabricante | 980091 2000/4 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |