Vaso hexagonal para tornillos de cabeza hexagonal con cuadradillo 3/8″ 45 mm

N.º do artigo: 98 37 13
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 98 37 13
EAN/GTIN 4003773020615
Número do fabricante 98 37 13
Número L L70010 1531
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • para cabezas de tornillo hexagonales métricas o en pulgadas
  • Herramienta básica cromada

Característica:

  • Anchura de los planos S: 13 mm
  • Diámetro lado activo d máx.: 22,5 mm
  • Escuadra de conexión: 3/8in

Norma:

IEC 60900