uvex Casco de protección pheos rojo

N.º do artigo: 9774238
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
Tipo de produto Casco protector

Identificação e classificação

Número do artigo 9774238
EAN/GTIN 4031101772561
Número do fabricante 9774238
Número L L01660 599
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • Este conjunto, especialmente diseñado para satisfacer los requisitos de los trabajos forestales y en el bosque, es su compañero de confianza en el bosque. Se basa en el altamente desarrollado casco de seguridad industrial uvex pheos, que le protege de forma fiable de los peligros especiales del trabajo forestal con su visera de malla y sus protectores auditivos. La exclusiva posición de estacionamiento está perfectamente equilibrada y se encuentra justo encima del centro de gravedad del cuerpo, lo que alivia la presión sobre los músculos del cuello.

Característica:

  • Tipo de producto: Casco protector
  • Nombre del producto: uvex pheos
  • Tipo de producto: Casco de seguridad industrial
  • Color (filtro): rojo
  • Longitud de la visera: Pico corto
  • Material de la calota exterior: Polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Tamaño: 51 cm/61 cm