uvex Casco de protección pheos B amarillo

N.º do artigo: 9772120
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
Tipo de produto Casco protector

Identificação e classificação

Número do artigo 9772120
EAN/GTIN 4031101510200
Número do fabricante 9772120
Número L L01660 118
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • Los ligeros cascos de seguridad uvex pheos de diseño deportivo ofrecen el máximo confort al usuario, por ejemplo, gracias a la ventilación climazone y al interior 3D extremadamente variable. La carcasa del casco, robusta y de dimensiones estables, soporta fácilmente la presión lateral y cumple todos los requisitos de seguridad en la construcción y la industria. Su funcional sistema de accesorios hace que los cascos de seguridad industrial uvex pheos sean especialmente versátiles. Ya sea visera, gafas de seguridad, protectores auditivos o lámpara: Los cascos de trabajo se pueden personalizar rápida y fácilmente según las necesidades individuales.

Característica:

  • Tipo de producto: Casco protector
  • Nombre del producto: uvex pheos B
  • Tipo de producto: Casco de seguridad industrial
  • Color (filtro): amarillo
  • Longitud de la visera: visera larga
  • Material de la calota exterior: Polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Tamaño: 51 cm/61 cm