uvex Casco de protección airwing B-WR naranja

N.º do artigo: 9762230
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
Tipo de produto Casco protector

Identificação e classificação

Número do artigo 9762230
EAN/GTIN 4031101312330
Número do fabricante 9762230
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • Un ajuste seguro gracias a la correa textil de 6 puntos, una rueda giratoria para ajustar la talla, ranuras para sujetar viseras y cápsulas: puede confiar en este casco de seguridad sin florituras en cualquier situación.

Característica:

  • Tipo de producto: Casco protector
  • Nombre del producto: uvex airwing B-WR
  • Tipo de producto: Casco de seguridad industrial
  • Color (filtro): naranja
  • Longitud de la visera: visera larga
  • Material de la calota exterior: Polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Tamaño: 52 cm/61 cm