Casco de seguridad uvex super boss rojo con ventilación

N.º do artigo: 9750320
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
Tipo de produto Casco protector

Identificação e classificação

Número do artigo 9750320
EAN/GTIN 4031101073606
Número do fabricante 9750320
Número L L01660 1221
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • uvex super boss 9750
  • Casco de seguridad con ranuras para viseras y cápsulas de casco uvex
  • Euroslots laterales (30 mm) para la fijación de cápsulas de casco
  • Interior convencional para un ajuste personalizado
  • ajuste cómodo
  • Ranuras de ventilación ajustables en el lateral
  • Suspensión de correa textil de seis puntos
  • Tamaño: 52-61 cm
  • Color: rojo
  • N.º de art.: 9750,320
  • Unidad de embalaje: 1 unidades

Característica:

  • Tipo de producto: Casco protector
  • Nombre del producto: uvex super boss
  • Tipo de producto: Casco de seguridad industrial
  • Color (filtro): rojo
  • Longitud de la visera: visera larga
  • Material de la calota exterior: Polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Tamaño: 52 cm/61 cm