Punteras huecas con collar de plástico 200 unidades de cada tipo

N.º do artigo: 97 99 353
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
Tipo de produto Virola de cable

Identificação e classificação

Número do artigo 97 99 353
EAN/GTIN 4003773076544
Número do fabricante 97 99 353
Número L L70010 1674
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • Embudo de inserción de polipropileno
  • resistente al calor hasta 105°C
  • Material: E-Cu
  • Estañado galvánico superficial
  • Grosor mínimo de la capa 3µm
  • Dimensión nominal: 1,5 mm²
  • Contenido:200 unidades
  • Color de identificación: negro