Juego de llaves combinadas OPEN BOX TCS WT 13A/22 3/16 - 1.1/16 22 piezas

N.º do artigo: 96830125
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
Modelo con surtido de herramientas
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Identificação e classificação

Número do artigo 96830125
EAN/GTIN 4018754248803
Número do fabricante 96830125
Número L L60010 5832
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

  • Made in Germany - Juego de llaves combinadas en inserto TCS, 22 piezas, 3/16-1.1/16 mm, lado del anillo acodado a 15°, acero aleado al cromo, cromado.
Características:
  • para los cajones de 60 mm del carro de herramientas nº 13217
  • pulgada, igual Anchura de los planos
  • Lado del anillo recto, lado de la mordaza acodado 15
  • Anillo con doble hexágono y perfil AS-Drive
  • Construcción estable, delgada y ligera
  • Gran resistencia a la flexión gracias al perfil en doble T
  • Conexión reforzada entre la mordaza y el eje
  • tacto agradable y antideslizante gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • Gran resistencia y durabilidad
  • forjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceite
  • Acero de aleación de cromo, cromado
  • DIN 3113 Forma A / ISO 7738 Forma A
  • Integración segura en el sistema modular de inserción de herramientas TCS (Tool Control System)

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 22
  • Ajustar: 3/16 - 1,1/16
  • Aleación: Acero aleado al cromo, cromado
  • Contenido: 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16″
  • DIN: DIN 3113 Formulario B
  • Peso: 2440 g

Material fornecido:

Contenido 22-partes:
  • 22 Llave combinada Nº 13a: 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16″