Cadeira giratória industrial Neon, espuma integral, com rodas, baixa, Cor: ORANGE

N.º do artigo: 965432 ORANGE
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Capacidade de carga da cadeira: 120

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da cadeira 120 kg
Série Neon
Modelo com rodas
Largura do banco 470 mm
Altura do encosto 570 mm
Tipo de regulação da altura Alavanca de regulação da altura
Modelo da regulação de altura Mola pneumática
Faixa de regulação da altura 450 mm - 620 mm
Regulação da inclinação do banco sim
Faixa de regulação da profundidade do banco 420 mm - 480 mm
Material do assento Espuma PU
Material do encosto Espuma PU
Material do pé em cruz Alumínio mate, pintado a pó
Cor do material do assento preto
Cor da fita laranja
Modelo do pé em cruz Jogo de rodas
Ajuste de recuo por contacto permanente não
Mecânica sincronizada sim
Apoio lombar (discos intervertebrais) não
Modelo da armação inferior Pé em cruz com 5 braços
Possível adaptação do par de apoios de braço sim
Modelo das rodas rodas macias com travão, em função da carga, para pisos duros
Norma DIN 68877
Tipo de produto Cadeira de trabalho giratória

Identificação e classificação

Número do artigo 965432 ORANGE
EAN/GTIN 4016849498256
Número do fabricante 9573-9588-2000-3279
Fabricante/responsável Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descrição

Versão:

Cadeira de trabalho giratória Neon com sistema de acolchoamento intercambiável. Os elementos do acolchoamento são montados com facilidade e fixados com um clique. Com opções de ajuste ergonómicas: Tecnologia síncrona com regulação de peso, ajuste em altura do assento com uma mola de pressão a gás de segurança, ajuste da inclinação do assento, ajuste da profundidade do assento, ajuste da altura do encosto. Com fita flexível circundante em diferentes cores.
Assento e encosto de espuma integral macia. Fácil de cuidar, lavável, robusto e resistente a ácidos fracos e bases, bem como à ação mecânica. Resistente a faíscas.

Norma:

DIN 68877

Acessórios especiais:

Par de apoios de braço multifuncionais n.º 965455.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados