Recipiente com norma europeia azul, Tipo: NB65

N.º do artigo: 963379 NB65
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 320 mm
Largura 600 mm
Profundidade 400 mm
Material Polipropileno
Cor azul
Forma do punho Puxador aberto
Tipo de produto Recipiente conforme as normas europeias

Identificação e classificação

Número do artigo 963379 NB65
EAN/GTIN 8055520014329
Fabricante/responsável Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Descrição

Versão:

Recipiente de transporte de alta qualidade e empilhável de plástico.
A estrutura de base dos recipientes de plástico é uma construção de estrutura à base de três dimensões básicas.
Estes recipientes podem ser usados nas áreas mais variadas.
Os painéis robustos, reforçados com diferentes nervuras, conferem ao recipiente uma excelente estabilidade de forma.
Resistente à maioria de ácidos e óleos.

Nota:

Acessórios adequados (tampa, fecho, clipe para papel) encontram-se no n.º 963382963384.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a