uvex Plantilla negro/gris Ancho 11 Talla 52

N.º do artigo: 9528252
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
Tamanho de calçado UE 52
Cor negro / gris
Tipo de produto Plantilla

Identificação e classificação

Número do artigo 9528252
EAN/GTIN 4031101678214
Número do fabricante 9528252
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • Las plantillas uvex tune-up han sido desarrolladas para aumentar el confort individual de los diferentes tipos de pie. Cada pie tiene un arco longitudinal y otro transversal, que distribuyen el peso y actúan como elementos naturales de amortiguación. Cargas elevadas o frecuentes, músculos y ligamentos debilitados o incluso insuficiencias congénitas pueden influir en la forma del arco longitudinal y transversal del pie. Esto puede dar lugar a diversas deformidades, como pies planos (arco longitudinal rebajado), pies huecos (arco longitudinal pronunciado) o pies separados (arco transversal rebajado), que también pueden provocar dolor. Mediante el uso de plantillas de ajuste, se puede apoyar el arco transversal y aumentar la superficie de contacto, con lo que se consigue una mejor distribución de la presión. Esto aumenta la comodidad del usuario y reduce el dolor y la fatiga, sin comprometer el efecto protector del calzado de seguridad.

Característica:

  • Tipo de producto: Accesorio
  • Nombre del producto: uvex tune-up Medium
  • Tipo de producto: Plantilla
  • Color (filtro): negro/gris
  • Sexo: Señoras/Hombres
  • Tamaño: 52
  • Marca: uvex
  • Material de cubierta: Micro ante
  • Antideslizante: no
  • Anchura: 11

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a