{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 100 kg | |
| Área útil da gaveta em G | 24×6 | |
| Material | galvanizado | |
| Profundidade | 600 mm | |
| Largura em G | 6 | |
| Altura útil | 33 mm | |
| Largura útil | 150 mm | |
| Profundidade útil em G | 24 | |
| Tipo de produto | Prateleira |
| Número do artigo | 943160 6 | |
| EAN/GTIN | 4062406586225 | |
| Número do fabricante | 943160 6 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |