{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Comprimento da escada | 1,85 m | |
| Altura de trabalho aprox. | 3 m | |
| altura de suspensão máxima vertical até | 2,11 m | |
| indicado para altura de estante | 2.000 mm | |
| largura inferior exterior | 0,6 m | |
| Alcance | 0,85 m | |
| Altura da travessa | 25 mm | |
| Largura da longarina | 73 mm | |
| Altura do nível | 235 mm | |
| Número de degraus | 7 | |
| Peso | 8,9 kg | |
| Tipo de produto | Escada para estantes |
| Número do artigo | 935800 7 | |
| EAN/GTIN | 4062406134211 | |
| Número do fabricante | 935800 7 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |