Armário lateral com porta deslizante com rebordo, 26×20G, Altura: 1025

N.º do artigo: 932130 1025
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
1025
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Área útil da gaveta em G: 26×20
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,2 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Área útil da gaveta em G 26×20
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 1.025 mm
Largura 1.500 mm
Profundidade 700 mm
Largura em G 60
Profundidade em G 28
Altura útil 875 mm
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão sim
Peso 128 kg
Tipo de produto Armário auxiliar para máquinas

Identificação e classificação

Número do artigo 932130 1025
EAN/GTIN 4062406098612
Número do fabricante 932130 1025
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Armário de apoio para ferramentas com 60×28G. Com portas deslizantes que podem ser fechadas centralmente com fechadura de cilindro com pinos. É possível o alojamento de gavetas de 26×20G e prateleiras extraíveis de 26×20G em grelha de 25 mm em ambos os lados. Sem proteção contra extração individual.
Com aresta rolante de 3 lados e tapete de borracha estriado.

Acessórios especiais:

Gavetas adequadas, ver n.º 930633 e n.º 930635, prateleiras extraíveis adequadas, ver n.º 930654 e n.º 930656.

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas deslizantes antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

A base n.º 958080958086 NÃO é adequada.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Rozsah pohybu dverí nechajte voľný, dvere a zásuvky majte zatvorené.
  • Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Na priemyselné použitie v interiéri.
  • Použitie na suchých a pevných podlahách.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Upravte a prestavujte len so schváleným príslušenstvom spol. Hoffmann Group.
  • Skriňu ukotvite do podlahy.
  • Pri prestavbe na montážny vozík vymeňte zásuvky za zásuvky GridLine s jednoručným odblokovaním jednotlivých zásuviek.
  • Pri nosnosti jazdnej jednotky zohľadnite hmotnosť krytu.
  • Pri vlastnej montáži dbajte na užitočnú výšku.
  • S možnosťou kombinácie s jazdnou jednotkou GridLine, č. výr.
  • 958480 veľkosť 24 alebo 28.
  • S možnosťou kombinácie so skriňami GridLine s identickou hĺbkou a výškou.
  • Zásuvky GridLine vybavujte iba jednoručným odblokovaním zásuviek.
  • Po zaparkovaní zablokujte riadiace kladky zatiahnutím parkovacej brzdy.
  • Rohová spojovacia skriňa pre skrinky na náradie s hĺbkou 700 mm (28G).
  • S možnosťou kombinácie so skriňami GridLine s identickou hĺbkou a výškou.
  • Na vybavenie vložkou zásuvky GridLine s upínačom nástrojov.
  • S možnosťou kombinácie so skriňami GridLine s identickou hĺbkou a výškou.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby a úpravy.
  • Nepreťažujte skriňu, zásuvky a police.
  • Neumiestňujte ani neukladajte do skrine, zásuviek ani na police.
  • Predmety neukladajte prudkými pohybmi.
  • Neumiestňujte ani neukladajte na montážny vozík.
  • Neprepravujte žiadne osoby.
  • Nie je možné kombinovať s jazdnou jednotkou.
  • Neotvárajte viacero zásuviek naraz.
  • CNC doplnkovú skrinku nie je možné kombinovať s jazdnou jednotkou.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a