Placa sinusoidal de precisión 150x150mm, con agujeros M6

N.º do artigo: 930-628
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
Tipo de produto Tornillo de banco de control

Identificação e classificação

Número do artigo 930-628
Número do fabricante 930-628
Número L L40950 495
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

  • El tornillo de banco sinusoidal le ofrece las siguientes ventajas:
  • Fabricado en acero aleado para herramientas, templado y rectificado de precisión.
  • Ajuste preciso del ángulo gracias a los bloques de calibre de hasta 45°.
  • 930-626 La pieza de trabajo puede fijarse en la superficie de la placa mediante orificios roscados y topes laterales.
  • 930-628 y 930-629 Ángulo ajustable en dos direcciones.
  • 930-629 Mandril magnético permanente.

Se trata de un sistema de gestión de la información.

Característica:

Perpendicularidad: 0,005 mm / 100 mm
Observaciones: Tipo de eje compuesto con ángulo en dos direcciones Con agujeros de sujeción M6.