{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Faixa de ajuste da altura | 150 mm | |
| Altura | 325 mm | |
| Largura | 45 mm | |
| Profundidade | 95 mm | |
| ⌀ da roda fixa | 125 mm | |
| Capacidade de carga por roda | 50 kg | |
| Tipo de produto | Rolo |
| Número do artigo | 927206 1 | |
| EAN/GTIN | 4062406605285 | |
| Número do fabricante | 927206 1 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |