{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Comprimento | 1.500 mm | |
| Profundidade | 750 mm | |
| Espessura | 50 mm | |
| Material do tampo de trabalho | Multiplex de faia | |
| Revestimento do tampo de trabalho | Chapa de aço galvanizada | |
| Espessura do revestimento | 2 mm | |
| Tipo de produto | Tampo de bancada de trabalho |
| Número do artigo | 926121 1500 | |
| EAN/GTIN | 4062406106393 | |
| Número do fabricante | 926121 1500 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |