Pinzas de posicionamiento ESD 120 mm

N.º do artigo: 92 16 02 ESD
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
Tipo de produto Pinzas

Identificação e classificação

Número do artigo 92 16 02 ESD
EAN/GTIN 4003773086956
Número do fabricante 92 16 02 ESD
Número L L70010 2180
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • Para sujetar, introducir y extraer fácilmente las piezas alargadas más pequeñas
  • Con superficies de agarre de formas adaptadas dimensionalmente, por ejemplo para colocar o tirar con firmeza y seguridad de componentes sensibles redondos o cúbicos
  • Para montaje pasante o pasador-agujero (tecnología pasante, THT y tecnología pasador-agujero, PIH)
  • Antimagnético para evitar daños electromagnéticos
  • Sólo variantes ESD: permiten igualar de forma controlada las diferencias de potencial entre el operario y los componentes electrónicos
  • Sólo variantes ESD: con revestimiento epoxi negro comprobado con una resistencia superficial entre 10^3 y 10^9 Ohm

Característica:

  • Superficie: Mate
  • Diseño: en ángulo 35
  • Anchura de la punta (A): 2,5 mm
  • Anchura de la punta (B): 4 mm
  • Versión con punta de pinza: Posicionamiento
  • Resistente a la corrosión: sí
  • Resistencia a los ácidos: Muy buena
  • Prueba ESD: sí
  • Comprobado por VDE: no
  • Industrias: Electrónica
  • Magnético: No magnetizable (80%)
  • Comportamiento: descarga
  • Escarchado
  • liso