Extensión ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ 45 mm

N.º do artigo: 917-1
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
Tipo de produto Anillo patrón

Identificação e classificação

Número do artigo 917-1
EAN/GTIN 4000896046362
Número do fabricante 917-1
Número L L60140 908
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Con protección esférica
  • Superficie: cromada, cabeza pulida
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 45 mm
  • Peso neto (kg): 0.07 kg
  • Para el accionamiento con la mano
Longitud fuera de la serie DIN