Cuchilla de recambio para 90 25 20 / 90 10 185 / 90 25 185

N.º do artigo: 90 29 01
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
Tipo de produto Cortatubos

Identificação e classificação

Número do artigo 90 29 01
EAN/GTIN 4003773031932
Número do fabricante 90 29 01
Número L L70010 94
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • Para cortar tubos compuestos Ø 12,0 a 25,0 mm y para cortar tubos protectores flexibles Ø 18,0 a 35,0 mm sin dañar el tubo interior
  • Posibilidad de acoplar un mandril de calibración, por ejemplo, para tubos multicapa Geberit de Ø 11,5 y 15,0 mm.