Descrição:
Duradero, robusto, KOMPAKT, móvil: Nuestra aspiradora industrial de 2 motores IVM 40/24-2 (H) para la aspiración universal de sólidos finos y gruesos a escala industrial. El dispositivo confiable funciona en modo monofásico, por lo que cada uno de los 2 motores se puede controlar individualmente. El filtro de estrellas de PTFE grande del clase de polvo M se puede limpiar de forma fácil, cómoda y fiable utilizando el sistema de limpieza del filtro pull and clean sin necesidad de apagar la unidad de succión. El contenedor del filtro y el contenedor de recogida del dispositivo están hechos de acero inoxidable resistente a los ácidos, mientras que el bastidor de ruedas está hecho de acero insensible y tiene ruedas grandes para facilitar el transporte.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 645 x 655 x 1150 mm
- Diámetro nominal del conector: DN 70
- potencia absorbida: 2,3kW
- Tipo de grabación: Eléctrico
- Contenido del contenedor: 40 l
- Material del contenedor: Acero fino
- superficie de filtración: 1,6 m²
- peso incluyendo embalaje: 41,5 kg
- peso sin accesorios: 41 kg
- volumen de aire: 106 / 381,6 l/s / m³/h.
- Nivel de intensidad acústica: 77 dB(A)
- clase de polvo filtro secundario: H
- Tipo actual: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vacío: 225 / 22,5 mbar / kPa
- Diámetro nominal del accesorio: DN 50 / DN 40
Vantagem:
Tirón manual y limpieza del filtro:- Limpieza del filtro con un empuñadura durante el funcionamiento.
Equipado con 2 motores de soplador muy silenciosos:- Para una potente potencia de succión y un rendimiento de limpieza óptimo.
Equipado con filtro de estrella extra grande y filtro de cartucho adicional:- Para una absorción segura de sólidos y polvos hasta clase de polvo H.
Requisitos mínimos de espacio:- bastidor de ruedas robusto y maniobrable, ideal para aplicaciones móviles e industriales.
- Limpieza de bajo desgaste por reversión de aire.
- Sopladores conmutables por separado para la potencia de succión individual según sea necesario.
- Máxima seguridad gracias al sistema de filtro de 2 etapas con una eficiencia de separación óptima.
- Huella mínima debido a Narrow bastidor de ruedas.
Índice:
Vaciado de contenedores: Chasis paso a paso; filtro: Filtro de cartucho; Filtro secundario; Accesorios suministro estándar: No