Descrição:
Los cepillos redondos PREMIUM para el bloque de lijado son la solución perfecta para trabajos de lijado precisos, rápidos y suaves en acero. Los cepillos de alto rendimiento ofrecen la máxima vida útil y le ayudan en trabajos exigentes como la eliminación de pintura, óxido y barniz, así como en la preparación de superficies y el acabado fino del acero. También se pueden utilizar para trabajos de desbarbado eficientes, por lo que los cepillos redondos Tyrolit son de aplicación universal para una amplia gama de tareas.
Característica:
- Forma: CEPILLOS REDONDOS 1R DW
- Aptitud del material: acero
- Línea de productos: PREMIUM
- Especificación : S 0,3 mm
- Dimensiones (P x An x L x Al): 125 x 24 x 36 x 20 mm
- Diámetro del recipiente: 125 mm
- Espesor: 24 mm
- Taladro: 20 mm
- Herramienta para: Banco de amolar
Vantagem:
- Herramienta de uso universal con la máxima vida útil
Vantagem:
- Para eliminar óxido, pintura y barniz, desbarbar, preparación de superficies y acabado fino del acero
Recomendação:
- Alambre ondulado DW para suciedad ligera y mecanizado fino
Características especiales:
- Uso versátil
- Vida útil más larga
- Marcha rápida y suave