uvex Chaqueta híbrida suXXeed gris/grafito XXL

N.º do artigo: 8934913
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
Cor grau / graphit
Tamanho unissexo 2XL
Tipo de produto Chaqueta Softshell

Identificação e classificação

Número do artigo 8934913
EAN/GTIN 4031101657899
Número do fabricante 8934913
Número L L01660 783
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • La colección uvex suXXeed va realmente al grano: Funcionalidad sofisticada, diseño deportivo, emocionantes contrastes de color, combinaciones inusuales de materiales y un corte que se ajusta como un guante. Esta coherencia es tan popular entre las mujeres como entre los hombres. Y demuestra su valía tanto en la industria y el comercio como en el tiempo libre. uvex suXXeed acompaña con desenvoltura cada uso y cada movimiento. Un ajuste perfecto: de eso se trata. Es una parte indispensable del concepto de éxito. Ajuste sin compromiso. Adecuado para el tiempo libre.

Característica:

  • Tipo de producto: Ropa de trabajo
  • Tipo de producto Subtipos: no
  • Tipo de producto: Chaqueta
  • Tipo de producto Subtipos: Chaqueta híbrida
  • Color (filtro): gris
  • Sexo: Caballero
  • Forma ajustada: Ajuste deportivo
  • Tamaño: XXL