Resorte de corona

N.º do artigo: 880AKF-01
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 880AKF-01
EAN/GTIN 4000896050130
Número do fabricante 880AKF-01
Número L L60140 526
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Resorte de corona para llaves para bujías HAZET 880A KF ∙ 900A KF ∙ 4766 ∙ 4766-1 ∙ 4767A KF
  • Dimensiones americanas
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.01 kg
  • Para el accionamiento con la mano
Exención de la responsabilidadLa utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.