Llave de vaso destornillador ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil TORX® interior ∙ 187 mm

N.º do artigo: 8802KV-LG-T27
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 8802KV-LG-T27
EAN/GTIN 4000896231676
Número do fabricante 8802KV-LG-T27
Número L L60140 5960
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Modelo largo
  • Superficie: con aislamiento de protección
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T27
  • Dimensiones / longitud: 187 mm
  • Longitud l1: 153 mm
  • Aislamiento protector hasta 1000 V
  • Para el accionamiento con la mano