uvex Mascarilla plegable silv-Air premium uvex silv-Air 5 FFP2

N.º do artigo: 8765201
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 30 Peça
  • Passos da encomenda: 30 Peça
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
Tipo de produto Máscara con filtro de partículas FFP2

Identificação e classificação

Número do artigo 8765201
EAN/GTIN 4031101725994
Número do fabricante 8765201
Número L L01660 153
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • La familia de productos uvex silv-Air premium+ se compone de mascarillas de respiración clásicas con un diseño plegable que se adapta perfectamente a las formas de cara más grandes. Gracias a las trabillas de la cinta para la cabeza y a los labios de sellado integrados en todas las clases de protección, es muy fácil colocarse correctamente estas mascarillas y llevarlas puestas durante largos periodos de tiempo sin que estorben.

Característica:

  • Tipo de producto: Máscara de protección respiratoria
  • Nombre del producto: 5200+
  • Tipo de producto: Mascarilla plegable
  • Color (filtro): blanco
  • Nivel de protección: FFP2
  • Tipo de válvula: Sin válvula de exhalación
  • Reutilización: Desechable (NR)
  • Ensayo de polvo de dolomita: Sí
  • Material filtro: Polipropileno (PP)