Cortapernos L.460mmcapacidad de corte máx.48HRc5mm²

N.º do artigo: 87437002
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
Tipo de produto Alicate cortante

Identificação e classificação

Número do artigo 87437002
EAN/GTIN 4005887367204
Número do fabricante 87437002
Número L L60010 4193
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • Cuchillas acodadas y ajustables para cortar a ras cables tensores en muros de hormigón y para procesar cestas de alambre de gaviones.
  • Rendimiento de corte hasta 48 HRC
  • Ajuste preciso y sencillo de las cuchillas mediante tornillos excéntricos
  • Cabezal de corte de acero especial resistente al desgaste, forjado en estampa
  • Tope con zona de seguridad extragrande
  • Templado de alta calidad para una gran resistencia al desgaste
  • con asas de 2 componentes

Característica:

  • Rendimiento de corte 48 HRc: 5 mm²
  • Rendimiento de corte 40 HRc: 6 mm²
  • Rendimiento de corte 19 HRc: 8 mm²
  • L: 18 ″
  • Ángulo de la cuchilla: 40 °
  • Longitud mm (L): 460 mm
  • Peso: 1905 g