Cincel plano de macánico

N.º do artigo: 8699450
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Cincel

Identificação e classificação

Número do artigo 8699450
EAN/GTIN 4010883869942
Número do fabricante 8699450
Número L L60160 2024
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7
Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
Superficie de trabajo pulida y lacada transparente
* fuera de norma

Característica:

  • Diseño: Cabezas de impacto templadas inductivamente
  • Longitud total [mm]: 400 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Anchura del eje [mm]: 26 mm
  • Altura del vástago: 13 mm
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 30,0 mm
  • Ángulo de la punta [mm]: 60 °
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados